ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 28X40X0,1

Anello di spess.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:PS 28X40X0,1
Rubix:160000000411860
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 28X40X0,1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 28X40X0,1


Anello di spess.
Anello di spess. PS 28X40X0,1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno40 mm
NormaNON STANDARD
Diametro metricoM28
Grandezzaps 28x40x0,1
Spessore0,1 mm
Tipologiarondelle di spessoramento tipo ps
0,04 IVA esclusa
/ Unità
0,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Norma