Riferimenti
Gandini Fasteners:SB35
Rubix:160000000412276

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 36,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB35
Anello elastico
Anello elastico SB35 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 36,4 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M36 |
| Grandezza | sb 35 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
35 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
36,4 mm
Norma
Diametro metrico
m36