ROND.ALLUMINIO 22X28X1,5 B4RRL2228

Elementi di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Getech:B4RRL2228
Rubix:999180200033586
ROND.ALLUMINIO 22X28X1,5 B4RRL2228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Materiale/finituraAcciaio Liscio
Diametro esterno28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROND.ALLUMINIO 22X28X1,5 B4RRL2228


Rondelle in Alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Materiale/finituraAcciaio Liscio
Diametro esterno28 mm
NormaNON STANDARD
Diametro metricoM22
Spessore1,5 mm
0,06 IVA esclusa
/ Unità
0,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

22 mm

Diametro esterno

28 mm

Diametro metrico

M22