Riferimenti
Gandini Fasteners:SB92
Rubix:160000000412311

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB92
Anello elastico
Anello elastico SB92 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M95 |
| Grandezza | sb 92 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico di sicurezza per fori tipo sb (seeger) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
92 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
95 mm
Norma
Diametro metrico
m95