Riferimenti
Getech:B4RRA1218
Rubix:999180200033546


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 12X18X1,5 B4RRA1218
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M12 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
12 mm
Diametro esterno
18 mm
Diametro metrico
M12