Riferimenti
Gandini Fasteners:SW170
Rubix:160000000412411

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 165,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 170 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW170
Anello elastico
Anello elastico SW170 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 165,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M165 |
| Grandezza | sw170 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello di spallamento tipo sw (non in tensione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
165,7 mm
Diametro esterno
170 mm
Norma
Diametro metrico
M165