Riferimenti
Gandini Fasteners:SB53
Rubix:160000000412289

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 55,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB53
Anello elastico
Anello elastico SB53 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 55,3 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m55 |
| Grandezza | m55 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico sb (per fori, larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
54,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
55,3 mm
Norma
Diametro metrico
M55