RONDELLA AFNOR FORMA M A4 14X6X1,2 255144M6 RONMU6A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU6A4/200
Rubix:999240229070351
Produttore:255144M6
EAN:4043377141699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 14 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A4 14X6X1,2 255144M6 RONMU6A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A4 14X6X1,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M6 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
6 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
14 mm
Diametro metrico
M6