Riferimenti
Gandini Fasteners:SB150
Rubix:160000000412334

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 154,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB150
Anello elastico
Anello elastico SB150 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 154,1 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Grandezza | sb150 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
150 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
154,1 mm
Norma
Diametro metrico
M14