RONDELLA PIANA GRANDE 200 HV A2 18X6X1,6 709326 RONLU6A2ISO ISO 7093-1
Rondelle piane, grandi, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU6A2ISO
Rubix:999240229070394
Produttore:709326
EAN:4043377309549


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 18 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA GRANDE 200 HV A2 18X6X1,6 709326 RONLU6A2ISO ISO 7093-1
Rondelle piane, grandi, 200 HV A2 18X6X1,6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Norma | ISO 7093 |
| Diametro metrico | M6 |
| Spessore | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione