RONDELLA AFNOR FORMA L A2 27X10X2 255142L10 RONLU10A2/500 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU10A2/500
Rubix:999240229070451
Produttore:255142L10
EAN:4043377140920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 27 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA L A2 27X10X2 255142L10 RONLU10A2/500 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma L A2 27X10X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 27 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M10 |
| Grandezza | l |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
27 mm
Diametro metrico
M10