Riferimenti
Gandini Fasteners:SW40
Rubix:160000000412379

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 40 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW40
Anello elastico
Anello elastico SW40 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M37 |
| Grandezza | sw40 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
37,8 mm
Diametro esterno
40 mm
Norma
Diametro metrico
M37