RONDELLA PIANA GRANDE 200 HV A2 24X8X2 709328 RONLU8A2ISO ISO 7093-1
Rondelle piane, grandi, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU8A2ISO
Rubix:999240229070390
Produttore:709328
EAN:4043377309556


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA GRANDE 200 HV A2 24X8X2 709328 RONLU8A2ISO ISO 7093-1
Rondelle piane, grandi, 200 HV A2 24X8X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | ISO 7093 |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione