Riferimenti
Gandini Fasteners:SB70
Rubix:160000000412298

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 71,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 72,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB70
Anello elastico
Anello elastico SB70 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 71,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 72,3 mm |
| Diametro metrico | m72 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | per fori (tipo sb) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
71,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
72,3 mm
Norma
Diametro metrico
m72