Riferimenti
Gandini Fasteners:SB18
Rubix:160000000412259

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 18,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB18
Anello elastico
Anello elastico SB18 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 18,9 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M18 |
| Grandezza | sb 18 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori (spallamento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
18 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
18,9 mm
Norma
Diametro metrico
M18