Riferimenti
Gandini Fasteners:SB14
Rubix:160000000412255

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 14,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB14
Anello elastico
Anello elastico SB14 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 14,8 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M14 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb di spallamento per fori (larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
14 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
14,8 mm
Norma
Diametro metrico
M14