ANELLO ELASTICO SB9

Anello elastico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:SB9
Rubix:160000000412250
ANELLO ELASTICO SB9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB9


Anello elastico
Anello elastico SB9 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno9,5 mm
NormaDIN 9928
Diametro metricoM9
Grandezzasb9
Spessore0,8 mm
Tipologiaanello elastico tipo sb per fori (di spallamento)
0,03 IVA esclusa
/ Unità
0,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

9 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

9,5 mm

Norma

Diametro metrico

M9