Riferimenti
Gandini Fasteners:SW5
Rubix:160000000412353

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 4,8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW5
Anello elastico
Anello elastico SW5 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 4,8 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M4 |
| Grandezza | sw5 |
| Spessore | 0,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi (circlips din 9927) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
4,7 mm
Diametro esterno
4,8 mm
Norma
Diametro metrico
m4