Riferimenti
Gandini Fasteners:SB28
Rubix:160000000412269

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 29,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB28
Anello elastico
Anello elastico SB28 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 29,2 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M29 |
| Spessore | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
28,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
29,2 mm
Norma
Diametro metrico
M29