Riferimenti
Gandini Fasteners:SW85
Rubix:160000000412396

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 85 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW85
Anello elastico
Anello elastico SW85 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Diametro metrico | M82 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
82 mm
Diametro esterno
85 mm
Norma
Diametro metrico
M82