Riferimenti
Gandini Fasteners:SB21
Rubix:160000000412262

Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Norma | din 472 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB21
Anello elastico
Anello elastico SB21 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | acciaio |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Norma | din 472 |
| Diametro metrico | m22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
32 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
22 mm
Norma
Diametro metrico
M22