RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 16X4X0,8 255132LL4 RONLLU4A2/500 NFE 25-513
Rondelle AFNOR, forma LL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLLU4A2/500
Rubix:999240229070461
Produttore:255132LL4
EAN:4043377140883


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 16 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 16X4X0,8 255132LL4 RONLLU4A2/500 NFE 25-513
Rondelle AFNOR forma LL A2 16X4X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diametro metrico | M4 |
| Grandezza | ll |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione