Riferimenti
Gandini Fasteners:SW28
Rubix:160000000412373

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 28 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW28
Anello elastico
Anello elastico SW28 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Norma | din 471 |
| Diametro metrico | m26 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
26,5 mm
Diametro esterno
28 mm
Norma
Diametro metrico
m26