Riferimenti
Getech:B4RRA1824
Rubix:999180200033551


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio liscio |
| Diametro esterno | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 18X24X1,5 B4RRA1824
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio liscio |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | non standard |
| Diametro metrico | m18 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
18 mm
Diametro esterno
24 mm
Diametro metrico
M18