Riferimenti
Gandini Fasteners:SW9
Rubix:160000000412357

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 9 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW9
Anello elastico
Anello elastico SW9 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Diametro metrico | M8 |
| Grandezza | sw9 |
| Tipologia | anello elastico per alberi a larghezza radiale costante (tipo sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8,4 mm
Diametro esterno
9 mm
Norma
Diametro metrico
M8