Riferimenti
Gandini Fasteners:SW32
Rubix:160000000412375

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW32
Anello elastico
Anello elastico SW32 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M30 |
| Grandezza | sw 32 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
30,2 mm
Diametro esterno
32 mm
Norma
Diametro metrico
M30