Riferimenti
Gandini Fasteners:SB52
Rubix:160000000412288

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 54,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB52
Anello elastico
Anello elastico SB52 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 54,3 mm |
| Norma | DIN 472 |
| Diametro metrico | M54 |
| Grandezza | m54 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
53,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
54,3 mm
Norma
Diametro metrico
m54