Riferimenti
Gandini Fasteners:SP 72
Rubix:160000000412188

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 67,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 72 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO SP 72
Anello
Anello SP 72 Per alberi, servono per il fissaggio dei cuscinetti a rotolamento, nel cui anello esterno é praticata la gola. I cuscinetti con cava sono normalizzati secondo DIN 616 e prodotti in serie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 67,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Norma | DIN 5417 |
| Diametro metrico | M67 |
| Grandezza | sp 72 |
| Spessore | 1,7 mm |
| Tipologia | anello tipo sp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore