ROSETTA TORNITA IN METALLO PIENO A1 16X8X4,5 27619208 RONCUVD8A1 NFE 27-619
Rondelle per cuvette decolletée
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONCUVD8A1
Rubix:999240229070963
Produttore:27619208
EAN:4043377215086


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ROSETTA TORNITA IN METALLO PIENO A1 16X8X4,5 27619208 RONCUVD8A1 NFE 27-619
Rosette, tornite in metallo pieno A1 16X8X4,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Norma | NFE 27619 |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 4,5 mm |
| Tipologia | rondella per vasca staccata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione