Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 17X24X0,2
Rubix:160000000411784

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 17X24X0,2
Anello di spess.
Anello di spess. PS 17X24X0,2 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Diametro metrico | M17 |
| Grandezza | ps 17x24x0,2 |
| Spessore | 0,2 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione