Riferimenti
Gandini Fasteners:SB82
Rubix:160000000412305

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro esterno | 84,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB82
Anello elastico
Anello elastico SB82 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro esterno | 84,6 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M84 |
| Grandezza | sb 82 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori, larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
82 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
84,6 mm
Norma
Diametro metrico
M84