Riferimenti
Getech:B4RRA2026
Rubix:999180200033552


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 20X26X1,5 B4RRA2026
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M20 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
20 mm
Diametro esterno
26 mm
Diametro metrico
M20