Riferimenti
Gandini Fasteners:SB32
Rubix:160000000412273

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 33,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB32
Anello elastico
Anello elastico SB32 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 33,4 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M33 |
| Grandezza | sb 32 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | sb (anello elastico per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
32 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
33,4 mm
Norma
Diametro metrico
M33