Riferimenti
Gandini Fasteners:SW47
Rubix:160000000412383

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 47 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW47
Anello elastico
Anello elastico SW47 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M45 |
| Grandezza | sw 47 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi (circlips) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
44,8 mm
Diametro esterno
47 mm
Norma
Diametro metrico
M45