RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X3,2X1 7349232 RONEPAIS3,2A2 DIN 7349

Rondelle spesse

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONEPAIS3,2A2
Rubix:999240229070665
Produttore:7349232
EAN:4043377152145
RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X3,2X1 7349232 RONEPAIS3,2A2 DIN 7349

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno0 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X3,2X1 7349232 RONEPAIS3,2A2 DIN 7349


Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 0X3,2X1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno0 mm
NormaDIN 7349
Diametro metricoM3
Spessore1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro metrico