RONDELLA PIANA CON SMUSSO, SERIE NORMALE, 200 HV A2 30X16X3 7090216 RONCHAN16A2ISO ISO 7090
Rondelle piane con smusso, medie, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONCHAN16A2ISO
Rubix:999240229071111
Produttore:7090216
EAN:4043377309037


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA CON SMUSSO, SERIE NORMALE, 200 HV A2 30X16X3 7090216 RONCHAN16A2ISO ISO 7090
Disco piatto con smusso, fila normale
Rondelle piane con smusso, serie normale, 200 HV A2 30X16X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Norma | ISO 7090 |
| Diametro metrico | M16 |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione