Riferimenti
Gandini Fasteners:SB180
Rubix:160000000412340

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 184,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB180
Anello elastico
Anello elastico SB180 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 184,5 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Grandezza | sb180 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
180 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
184,5 mm
Norma
Diametro metrico
m26