Riferimenti
Gandini Fasteners:SB26
Rubix:160000000412267

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 27,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB26
Anello elastico
Anello elastico SB26 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 27,2 mm |
| Diametro metrico | M27 |
| Grandezza | sb 26 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori, larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
26,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
27,2 mm
Norma
Diametro metrico
M27