Riferimenti
Gandini Fasteners:SW21
Rubix:160000000412368

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 21 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW21
Anello elastico
Anello elastico SW21 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M19 |
| Grandezza | sw 21 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi (circlip) din 9927 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
19,7 mm
Diametro esterno
21 mm
Norma
Diametro metrico
m19