Riferimenti
Gandini Fasteners:SW65
Rubix:160000000412390

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 65 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW65
Anello elastico
Anello elastico SW65Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M62 |
| Grandezza | sw 65 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
62,6 mm
Diametro esterno
65 mm
Norma
Diametro metrico
M62