Riferimenti
Gandini Fasteners:SB15
Rubix:160000000412256

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 15,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB15
Anello elastico
Anello elastico SB15 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 15,8 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M15 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori (tipo sb) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
15 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
15,8 mm
Norma
Diametro metrico
M15