Riferimenti
Gandini Fasteners:SW75
Rubix:160000000412394

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 75 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW75
Anello elastico
Anello elastico SW75 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M72 |
| Grandezza | sw75 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
72,4 mm
Diametro esterno
75 mm
Norma
Diametro metrico
M72