ANELLO ELASTICO SW22

Anello elastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:SW22
Rubix:160000000412369
ANELLO ELASTICO SW22

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20,7 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW22


Anello elastico
Anello elastico SW22 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20,7 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno22 mm
Diametro metricoM20
0,08 IVA esclusa
/ Unità
0,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

20,7 mm

Diametro esterno

22 mm

Norma

Diametro metrico

M20