Riferimenti
Gandini Fasteners:SB48
Rubix:160000000412286

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 49,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB48
Anello elastico
Anello elastico SB48 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 49,8 mm |
| Norma | DIN 472 |
| Diametro metrico | M48 |
| Grandezza | foro ø48 (d1) |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
48 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
49,8 mm
Norma
Diametro metrico
M48