Riferimenti
Gandini Fasteners:SB100
Rubix:160000000412316

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 102 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 103 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB100
Anello elastico
Anello elastico SB100 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 102 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 103 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m103 |
| Grandezza | sb 100 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
102 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
103 mm
Norma
Diametro metrico
m103