RONDELLA PIANA GRANDE 200 HV A2 15X5X1 709325 RONLU5A2ISO ISO 7093-1
Rondelle piane, grandi, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU5A2ISO
Rubix:999240229070396
Produttore:709325
EAN:4043377309532


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 15 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA GRANDE 200 HV A2 15X5X1 709325 RONLU5A2ISO ISO 7093-1
Rondelle piane, grandi, 200 HV A2 15X5X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Norma | ISO 7093 |
| Diametro metrico | M5 |
| Spessore | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione