Riferimenti
Getech:B4RRA1722
Rubix:999180200033550


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 17X22X1,5 3/8 B4RRA1722
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M17 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
17 mm
Diametro esterno
22 mm
Diametro metrico
M17