Riferimenti
Gandini Fasteners:SW24
Rubix:160000000412370

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 24 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW24
Anello elastico
Anello elastico SW24 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M22 |
| Grandezza | sw 24 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico di sicurezza tipo sw (per alberi) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
22,5 mm
Diametro esterno
24 mm
Norma
Diametro metrico
M22