Riferimenti
Gandini Fasteners:SB153
Rubix:160000000412335

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 153 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 157,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB153
Anello elastico
Anello elastico SB153 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 153 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 157,1 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Grandezza | sb153 |
| Spessore | 2,7 mm |
| Tipologia | anello elastico di sicurezza per fori (tipo sb) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
153 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
157,1 mm
Norma
Diametro metrico
M12