Riferimenti
Gandini Fasteners:SB140
Rubix:160000000412332

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 144 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB140
Anello elastico
Anello elastico SB140 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 144 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m2,5 |
| Grandezza | sb 140 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | circlip tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
142,6 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
144 mm
Norma
Diametro metrico
m2,5